- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- vベルト sb33のおすすめ人気ランキング
vベルト sb33のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新79件の「vベルト sb33」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドー w400」、「耕運機 ベルト」、「vベルト SA26」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9.0
ベルト上幅(mm)
16.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9
ベルト上幅(mm)
16.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
B
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別
LB形
ベルト上幅(mm)
16.5
ベルト高さ(mm)
9.5
材質
ゴム
使用限界温度(℃)
-30~+90
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
9.5
ベルト幅(mm)
16.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T(mm)
9.3
寸法W(mm)
16.5
寸法θ
40
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
関連資料
(0.8MB)
ベルト形
B
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質
ゴム
種類
Vベルト
角度(°)
40
ベルト形
A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ
レッドラベル
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7
ベルト上幅(mm)
12.7
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別
A形
材質
ゴム
種類
Vベルト
引張強度(kN)
4.4
伸長率(%)
3
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
8.0
ベルト幅(mm)
12.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)
16.7
ベルト高さ(mm)
10.3
材質
ゴム
種類
Vベルト
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SC形
ベルト高さ(mm)
11.0
ベルト上幅(mm)
22.2
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90